KERN AND SOHN 343-es sorozatú súlykészletek


Szűrő
OIML osztály: M1
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
343-066
1 mg, 1 kg€736.75
B
343-064
1 mg, 1 kg€900.47
C
343-06
1 mg, 1 kg€900.47
D
343-074
1 mg, 2 kg€1,195.17
E
343-07
1 mg, 2 kg€1,211.54
F
343-084
1 mg, 5 kg€1,506.24
G
343-086
1 mg, 5 kg€1,506.24
H
343-08
1 mg, 5 kg€1,702.70
I
343-096
1 mg, 10 kg€2,210.24
J
343-09
1 mg, 10 kg€2,423.07
K
343-02
1 mg, 50 g€368.37
L
343-024
1 mg, 50 g€466.61
M
343-026
1 mg, 50 g€401.12
N
343-036
1 mg, 100 g€433.86
O
343-03
1 mg, 100 g€401.12
P
343-034
1 mg, 100 g€499.35
Q
343-044
1 mg, 200 g€573.02
R
343-046
1 mg, 200 g€515.72
S
343-04
1 mg, 200 g€482.98
T
343-05
1 mg, 500 g€613.95
U
343-054
1 mg, 500 g€638.51
V
343-056
1 mg, 500 g€573.02
W
343-076
1 mg és 2 kg€1,113.30

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?