Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRUE TEMPER 1160900 véső 18-1/2 In | AE8KVN 6DPV5

TRUE TEMPER 1160900 18-1/2 hüvelykes vésőrúd

Raktáron
Tétel: AE8KVN Típus: 1160900Kereszthivatkozás: 6DPV5
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
€21.20 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPinch Point bár
színekFekete
Átmérő1"
AnyagEdzett acél
Teljes hossz18.5 "
Teljes szélesség5 / 8 "
Pry Bar alkategóriaCsípős rudak
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vastagság1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.765
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)50.55
Hajószélesség (cm)3.56
HS-kód8205595560
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellÁtmérőTeljes hosszTeljes szélességVastagságÁr
TRUE TEMPER 1160100 Csípőpont rúd 60-1/2 In | AE8KVM 6DPV4 11601001"60.5 "1.25 "1.25 "€118.36
TRUE TEMPER 1161100 csipetnyi véső, 24 in | AE8KVP 6DPV6 11611001.25 "24 "3 / 4 "3 / 4 "€25.25
TRUE TEMPER 1161400 Csípőpont rúd 48-1/2 In | AE8KVQ 6DPV7 11614001"48 "1"1"€81.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRUE TEMPER 1160900 18-1/2 hüvelykes vésőrúd
€21.20 /Mértékegység