Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN SBFL201-8G karimás csapágy 2-csapos gömb 1/2 furatú AH7JVR 36UX93

TRITAN SBFL201-8G karimás csapágy 2 csavaros golyós 1/2 furat

Raktáron
Tétel: AH7JVR Típus: SBFL201-8GKereszthivatkozás: 36UX93
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
€43.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2-csapos karimás csapágy
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.1 / 2 "
Dinamikus terhelhetőség2158 font
befejezFestett
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania RL2 vagy NLGI # 2 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése76.5mm
Teljes magasság31mm
Teljes hossz99mm
Teljes szélesség57mm
Statikus teherbírás1034 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.36
Hajó magassága (cm)2.45
Hajó hossza (cm)9.9
Hajószélesség (cm)5.7
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsavar méreteFura Dia.Dinamikus terhelhetőségA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
TRITAN SBFL202-10G karimacsapágy 2-csapos gömb 5/8 furatú AH7JVT 36UX94 SBFL202-10G1034 font3 / 8 "5 / 8 "2158 font76.5mm31mm99mm57mm€40.20
TRITAN SBFL204-12G karimás csapágy 2-csapos gömb 3/4 furatú AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 font3 / 8 "3 / 4 "2877 font90mm33.3mm113mm60mm€37.99
TRITAN SBFL205-16G karimás csapágy 2-csapos golyó 1 furatú AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 font3 / 8 "1"3147 font99mm35.8mm130mm68mm€40.62
TRITAN SBFL206-20G karimás csapágy 2-csapos gömb 1-1 / 4 furatú AH7JVW 36UX97 SBFL206-20G2540 font3 / 8 "1.25 "4383 font117mm40.2mm148mm80mm€49.30
TRITAN SBLF201-8G karimás csapágy 2-csapos gömb 1/2 furatú AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 font1 / 4 "1 / 2 "2158 font63.5mm8mm81mm56mm€40.99
TRITAN SBLF202-10G karimacsapágy 2-csapos gömb 5/8 furatú AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 font1 / 4 "5 / 8 "2158 font63.5mm8mm81mm56mm€42.48
TRITAN SBLF204-12G karimás csapágy 2-csapos gömb 3/4 furatú AH7JVZ 36UY01 SBLF204-12G1494 font5 / 16 "3 / 4 "2877 font71.5mm10mm90mm61mm€43.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN SBFL201-8G karimás csapágy 2 csavaros golyós 1/2 furat
€43.09 /Mértékegység