TRITAN

Szűrő

Erőátvitel

Kötőelemek

Anyagmozgatás

Erőátvitel Szűrő

CsapágyakTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Helyezze be a csapágyakat

    Az AISI 52100 acél / gumi csapágyak belső gyűrűvel rendelkeznek, amely mindkét oldalon kinyúlik, és így további támogatást nyújt a motorokban, láncszíjakban vagy kerekekben. Bírja a 14837.39 lb-ig terjedő dinamikus terheléseket, és különc, önzáró gallérral és rögzítőcsavaros reteszelési lehetőségekkel állnak rendelkezésre

  • Szerelt csapágyak

    A csapágyfelületre merőlegesen felszerelt tengelyek támogatására szolgál. 52100 króm-acél gömbcsapágy széles belső gyűrűvel és öntöttvas csapágyházak kenési portokkal. Egyes modellek csavaros tengelyzárakkal vannak ellátva, amelyek a belső gyűrűben egymástól 120 fokos távolságra vannak elhelyezve

  • Radiális golyóscsapágyak
  • Gömb alakú görgőscsapágyak
  • Tolócsapágyak

Lánckerék és ellenőrző szolgálati ajtókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Alapjárati lánckerék
  • lánckerekek

    Nagy teherbírású kovácsolt acél lánckerekek, amelyek ideálisak járművek sebességváltói vagy anyagmozgatási munkáihoz autóüzletekben, raktárakban és dokkokban. Az edzett fogak egy központi furat köré vannak szerelve (1-től 2-3/16 ID-ig), hogy hosszabb élettartamot biztosítsanak és csökkentsék az állásidőt

A TRITAN-ról

A Tritan a minőségi és hőkezelt ötvözött acél erőátviteli alkatrészek, például a lánckerék és a csapágyak vezető gyártója. A Tritan lánckerekek kiváló minőségű szénacélból készülnek, fekete oxid bevonattal, és különféle furatokkal és agyátmérőkkel kaphatók. A Tritan csapágykatalógus tartalmazza a Tritan szerelt csapágyak és a behelyezett csapágyak teljes sorozatát, például a szerelt golyóscsapágyakat, a karimás rögzítésű csapágyakat, a beillesztett golyóscsapágyakat, a Tritan karimás csapágyakat és a Tritan párna blokk csapágyakat különböző anyagokban, csapágyakban és csavarméretekben. Mindezek a termékek megfelelnek az ISO 9001 tanúsított szabványoknak és megfelelnek az ANSI B29.1, a DIN 8196, a JIs 1801 és a BS szabványoknak.

Exkluzív márka termékek