Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRITAN SBFL206-20G karimás csapágy 2-csapos gömb 1-1 / 4 furatú AH7JVW 36UX97

TRITAN SBFL206-20G karimás csapágy 2 csavaros golyós 1-1/4 furat

Raktáron
Tétel: AH7JVW Típus: SBFL206-20GKereszthivatkozás: 36UX97
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
€45.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tétel2-csapos karimás csapágy
Csavar mérete3 / 8 "
Fura Dia.1.25 "
Dinamikus terhelhetőség4383 font
befejezFestett
Ház anyagaÖntöttvas
Helyezze be az anyagot52100 Krómacél
Beillesztés típusaLabda
Zárás típusaBeállítani a csavart
KenésShell Alvania RL2 vagy NLGI # 2 egyenértékű
A furatközpont középre szerelése117mm
Teljes magasság40.2mm
Teljes hossz148mm
Teljes szélesség80mm
Statikus teherbírás2540 font
Temp. Hatótávolság-40 foktól 250 fokig F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8392
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellStatikus teherbírásCsavar méreteFura Dia.Dinamikus terhelhetőségA furatközpont középre szereléseTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
TRITAN SBFL201-8G karimás csapágy 2-csapos gömb 1/2 furatú AH7JVR 36UX93 SBFL201-8G1034 font3 / 8 "1 / 2 "2158 font76.5mm31mm99mm57mm€39.58
TRITAN SBFL202-10G karimacsapágy 2-csapos gömb 5/8 furatú AH7JVT 36UX94 SBFL202-10G1034 font3 / 8 "5 / 8 "2158 font76.5mm31mm99mm57mm€36.91
TRITAN SBFL204-12G karimás csapágy 2-csapos gömb 3/4 furatú AH7JVU 36UX95 SBFL204-12G1494 font3 / 8 "3 / 4 "2877 font90mm33.3mm113mm60mm€34.90
TRITAN SBFL205-16G karimás csapágy 2-csapos golyó 1 furatú AH7JVV 36UX96 SBFL205-16G1764 font3 / 8 "1"3147 font99mm35.8mm130mm68mm€37.32
TRITAN SBLF201-8G karimás csapágy 2-csapos gömb 1/2 furatú AH7JVX 36UX98 SBLF201-8G1034 font1 / 4 "1 / 2 "2158 font63.5mm8mm81mm56mm€37.64
TRITAN SBLF202-10G karimacsapágy 2-csapos gömb 5/8 furatú AH7JVY 36UX99 SBLF202-10G1034 font1 / 4 "5 / 8 "2158 font63.5mm8mm81mm56mm€39.02
TRITAN SBLF204-12G karimás csapágy 2-csapos gömb 3/4 furatú AH7JVZ 36UY01 SBLF204-12G1494 font5 / 16 "3 / 4 "2877 font71.5mm10mm90mm61mm€39.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRITAN SBFL206-20G karimás csapágy 2 csavaros golyós 1-1/4 furat
€45.28 /Mértékegység