TRIPP LITE SMART1200XLHG Kórházi fokozat 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93

TRIPP LITE SMART1200XLHG Hospital Grade Ups 1kva 750w 120vac 1ph

Raktáron
Tétel: AD2NHL Modell: SMART1200XLHGKereszthivatkozás: 3RY93

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,396.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKórházi fokozatú UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)27.5 perc / 11 perc
Vezetékhossz6 láb.
Mélység9"
Kijelző típusaLED
Magasság12.7 "
Hz60
Bemeneti csatlakozás6 láb vezeték a NEMA 5-15P-HG dugóval
Áramfelvétel9.2A
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésTorony / Fal
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma(4) 5-15R
Kimeneti típus(4) UPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség115 / 120 VAC
Fázis1
PortokDB9 soros, USB kommunikációs port
Teljesítmény értékelése1 kVA-es
Átadási idő2–4 ms
UPS típusOrvosi fokozat
VA minősítés1 kVA-es
Watts750W
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.915
Hajó magassága (cm)45.97
Hajó hossza (cm)34.54
Hajószélesség (cm)30.99
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (Igen)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: Orvosi besorolású UPS, fejlett AVR javítja az áramkimaradásokat és a túlfeszültségeket az akkumulátor használata nélkül, tiszta szinuszhullámú kimenet, kiterjesztett futási idő opció a BP36V15-2U, BP36V42-3U,

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMélységNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségPortokÁr
TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1 óra AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10 láb.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Túlfeszültség120 VACUSB kommunikációs port€3,506.12
TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6 láb.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / túlfeszültség120 VACDB9 soros€1,303.82
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS rendszer, Interaktív vonal, 120 VAC, 5.5 Amper, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6 láb.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség115 / 120 VACDB9 soros, USB kommunikációs port€1,988.89
TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS rendszer orvosi fokozatú torony 1kVA | AH6VRD 36HW22 SMX1200XLHGC14Nincs vezeték9.1 "C136UPS / túlfeszültség220/230/240 V ACUSB, DB9 soros€2,182.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SMART1200XLHG Hospital Grade Ups 1kva 750w 120vac 1ph
€2,396.47 /Mértékegység