TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS rendszer orvosi fokozatú torony 1kVA | AH6VRD 36HW22

TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS rendszer Orvosi fokozatú torony 1kVA

Raktáron
Tétel: AH6VRD Típus: SMX1200XLHGKereszthivatkozás: 36HW22

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,182.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUPS rendszer
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)27.5 perc / 11 perc
VezetékhosszNincs vezeték
Mélység9.1 "
Kijelző típusaLED
Magasság12.7 "
Hz50/60
Áramfelvétel5.0A
Bemeneti feszültség230 VAC
FelszerelésTower
NEMA Plug konfigurációC14
NEMA foglalat konfigurálásaC13
Kimenetek száma6
Kimeneti típusUPS / túlfeszültség
Kimeneti feszültség220/230/240 V AC
Fázis1
PortokUSB, DB9 soros
Teljesítmény értékelése1 kVA-es
Átadási idő2–4 ms
UPS típusOrvosi fokozat
Watts750W
Szélesség7.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 22.5
Hajó magassága (cm)43.43
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)33.27
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás: Nem
    • Fax / modem védelem: Nem
    • Különleges jellemzők: Beépített hangos riasztó

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMélységNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségPortokÁr
TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1 óra AC2HJR 2KGF5 HCRK5-15P10 láb.3.5 "5-15R(3) 5-15R-HG(3) Túlfeszültség120 VACUSB kommunikációs port€3,506.12
TRIPP LITE SMART1200XLHG Kórházi fokozat 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6 láb.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség115 / 120 VACDB9 soros, USB kommunikációs port€2,396.47
TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6 láb.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / túlfeszültség120 VACDB9 soros€1,303.82
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS rendszer, Interaktív vonal, 120 VAC, 5.5 Amper, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6 láb.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség115 / 120 VACDB9 soros, USB kommunikációs port€1,988.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS rendszer Orvosi fokozatú torony 1kVA
€2,182.42 /Mértékegység