TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1 óra AC2HJR 2KGF5

TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1ph

Raktáron
Tétel: AC2HJR Modell: HCRKKereszthivatkozás: 2KGF5

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,506.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKórházi fokozatú UPS
Biztonsági mentési idő (fél / teljes terhelés)12 óráig.
Vezetékhossz10 láb.
Mélység3.5 "
Kijelző típusaLED
Magasság6"
Hz60
Bemeneti csatlakozás10 láb vezeték a NEMA 5-15P-HG dugóval
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztal / Torony
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma(3) 5-15R-HG
Kimeneti típus(3) Túlfeszültség
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
PortokUSB kommunikációs port
Teljesítmény értékelése750VA
Átadási idő0 ms
UPS típusOrvosi fokozat
VA minősítés750VA
Watts300W
Szélesség11.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.05
Hajó magassága (cm)60.45
Hajó hossza (cm)54.61
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8504407018
Származási országCN

Termék részletek:

    • Automatikus feszültségszabályozás (nem)
    • Fax / modem védelem (nem)
    • Különleges jellemzők: Orvosi minőségű mobil tápegység, megbízható mobil váltóáramú tápforrás hozzáadása az orvosi kocsikhoz, 10 láb, tekercses váltakozó áramú bemeneti kábel, a mellékelt Poweralert adatmentő szoftver automatikusan megmenti az értékes betegadatokat az elvesztéstől vagy a sérüléstől, ha a kosár felügyelet nélkül marad

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA Plug konfigurációVezetékhosszMélységNEMA foglalat konfigurálásaKimenetek számaKimeneti típusKimeneti feszültségPortokÁr
TRIPP LITE SMART1200XLHG Kórházi fokozat 1kva 750w 120vac 1ph | AD2NHL 3RY93 SMART1200XLHG5-15P6 láb.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség115 / 120 VACDB9 soros, USB kommunikációs port€2,396.47
TRIPP LITE OMNISMART350HG Hospital Grade Ups 330va 225w 120vac 1ph | AD2NHM 3RY95 OMNISMART350HG5-15P6 láb.7.2 "5-15R(4) 5-15R-HG(4) UPS / túlfeszültség120 VACDB9 soros€1,303.82
TRIPP LITE SMART 700 HG UPS rendszer, Interaktív vonal, 120 VAC, 5.5 Amper, 450 W, 60 HZ | AE4CXN 5JK37 SMART 700 HG5-15P6 láb.9"5-15R(4) 5-15R(4) UPS / túlfeszültség115 / 120 VACDB9 soros, USB kommunikációs port€1,988.89
TRIPP LITE SMX1200XLHG UPS rendszer orvosi fokozatú torony 1kVA | AH6VRD 36HW22 SMX1200XLHGC14Nincs vezeték9.1 "C136UPS / túlfeszültség220/230/240 V ACUSB, DB9 soros€2,182.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE HCRK Mobile Power Retrofit Kit 750va 300w 1ph
€3,506.12 /Mértékegység