Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA túlfeszültség -elnyomó 12a 6 kimenet 6 láb szürke | AE4CWV 5JK07

TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 6 kimenet 6 láb szürke

Raktáron
Tétel: AE4CWV Modell: ISOTEL 6 ULTRAKereszthivatkozás: 5JK07
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
€206.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekSzürke
Kommunikációs port(2) RJ11 telefon
Vezetékhossz6 láb.
Mélység2.5 "
Lábjegyzetek2,13
FokozatLakossági / irodai / számítógépes hálózatok
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz7"
Max. Amper12
Max. Túlfeszültség áram92kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusTöbb kulcslyuk
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40–80 dB
Kimenetek száma6
A transzformátor kimenetek száma4
Outlet Center távolság39.45 mm vízszintes és 38.89 mm függőleges
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule3330
Feszültség120
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.47
Hajó magassága (cm)29.21
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (Igen)

Termékváltozatok

TermékekModellOrvosi fokozatszínekVezetékhosszFelszerelési stílusNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaSzélességMélységÁr
TRIPP LITE SPS606HGRA túlfeszültség-csillapító 15a 6 kimenet 6 láb szürke | AA8QTQ 19N899 SPS606HGRAIgenSzürke6 láb.kulcslyukDerékszög 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€254.55
TRIPP LITE SPS610HGRA túlfeszültség-csillapító 15a 6 kimenet 10 láb szürke | AA8QTR 19N901 SPS610HGRAIgenSzürke10 láb.kulcslyukDerékszög 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€271.77
TRIPP LITE SPS-615-HG túlfeszültség-csökkentő 15a 6 kimenet 15ft fehér | AD2NRP 3TA12 SPS-615-HGIgenfehér15 láb.kulcslyuk5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€247.25
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG túlfeszültség-csökkentő 12a 6 kimenet 15 láb szürke | AE4CPB 5JJ97 ISOBAR 6 ULTRA HG-Szürke15 láb.Több kulcslyuk5-15P5-15R3.5 "2.5 "€277.01
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 6 kimenet 6 láb szürke | AE4CWR 5JK04 ISOBAR 6 ULTRANemSzürke6 láb.Több kulcslyuk5-15P5-15R3.5 "2.5 "€181.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 6 kimenet 6 láb szürke
€206.27 /Mértékegység