Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE SPS606HGRA túlfeszültség-csillapító 15a 6 kimenet 6 láb szürke | AA8QTQ 19N899

TRIPP LITE SPS606HGRA túlfeszültség-csökkentő 15a 6 kimenet 6 láb szürke

Raktáron
Tétel: AA8QTQ Típus: SPS606HGRAKereszthivatkozás: 19N899
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
€254.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység1.5 "
Fokozatorvosi
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz13.75 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram19.5kA
Orvosi fokozatIgen
Felszerelési stíluskulcslyuk
NEMA Plug konfigurációDerékszög 5-15P-HG
NEMA foglalat konfigurálása5-15R-HG
Kimenetek száma6
A transzformátor kimenetek száma1
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule1050
Feszültség120
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)38.35
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellOrvosi fokozatszínekVezetékhosszFelszerelési stílusNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaSzélességMélységÁr
TRIPP LITE SPS610HGRA túlfeszültség-csillapító 15a 6 kimenet 10 láb szürke | AA8QTR 19N901 SPS610HGRAIgenSzürke10 láb.kulcslyukDerékszög 5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€271.77
TRIPP LITE SPS-615-HG túlfeszültség-csökkentő 15a 6 kimenet 15ft fehér | AD2NRP 3TA12 SPS-615-HGIgenfehér15 láb.kulcslyuk5-15P-HG5-15R-HG2.5 "1.5 "€247.25
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA HG túlfeszültség-csökkentő 12a 6 kimenet 15 láb szürke | AE4CPB 5JJ97 ISOBAR 6 ULTRA HG-Szürke15 láb.Több kulcslyuk5-15P5-15R3.5 "2.5 "€277.01
TRIPP LITE ISOBAR 6 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 6 kimenet 6 láb szürke | AE4CWR 5JK04 ISOBAR 6 ULTRANemSzürke6 láb.Több kulcslyuk5-15P5-15R3.5 "2.5 "€181.38
TRIPP LITE ISOTEL 6 ULTRA túlfeszültség -elnyomó 12a 6 kimenet 6 láb szürke | AE4CWV 5JK07 ISOTEL 6 ULTRANemSzürke6 láb.Több kulcslyuk5-15P5-15R3.5 "2.5 "€206.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SPS606HGRA túlfeszültség-csökkentő 15a 6 kimenet 6 láb szürke
€254.55 /Mértékegység