TRIPP LITE IS-250 izolációs transzformátor 250va 2 kimenet | AC2HHU 2KGD2

TRIPP LITE IS-250 szigetelő transzformátor 250va 2 kimenet

Raktáron
Tétel: AC2HHU Modell: IS-250Kereszthivatkozás: 2KGD2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€417.80 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzolációs transzformátor
színekFekete
Vezetékhossz6 láb.
Mélység7.75 "
Ház típusaKis torony, falra szerelhető
Magasság4.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztallap
NEMA Plug konfigurációNEMA 5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma2
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés250VA
Szélesség4.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.264
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)18.29
HS-kód8504314065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságKimenetek számaVA minősítésSzélességÁr
TRIPP LITE IS-500 izolációs transzformátor 500va 4 kimenet | AC2HHV 2KGD3 IS-5008.5 "5.5 "4500VA6.25 "€639.42
TRIPP LITE IS-1000 izolációs transzformátor 1kva 4 kimenet | AC2HHW 2KGD4 IS-100010.5 "7.25 "41 kVA-es7.25 "€876.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE IS-250 szigetelő transzformátor 250va 2 kimenet
€417.80 /Mértékegység