TRIPP LITE Normál minőségű izolációs transzformátorok


Szűrő
Szín: Fekete , vezeték hossza: 6 láb. , Ház típusa: Kis torony, falra szerelhető , Hz: 60 , Bemeneti feszültség: 120 VAC , Beépítési: Asztallap , NEMA csatlakozó konfiguráció: NEMA 5-15P , NEMA aljzat konfigurációja: 5-15R , Kimeneti feszültség: 120 VAC , fázis: 1 , Temp. Emelkedik: Nem értékelt
StílusModellMélységMagasságKimenetek számaVA minősítésSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
IS-250
7.75 "4.5 "2250VA4.75 "€406.72
B
IS-500
8.5 "5.5 "4500VA6.25 "€624.39
C
IS-1000
10.5 "7.25 "41 kVA-es7.25 "€907.07

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?