TRIPP LITE IS-500 izolációs transzformátor 500va 4 kimenet | AC2HHV 2KGD3

TRIPP LITE IS-500 szigetelő transzformátor 500va 4 kimenet

Raktáron
Tétel: AC2HHV Modell: IS-500Kereszthivatkozás: 2KGD3

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€639.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIzolációs transzformátor
színekFekete
Vezetékhossz6 láb.
Mélység8.5 "
Ház típusaKis torony, falra szerelhető
Magasság5.5 "
Hz60
Bemeneti feszültség120 VAC
FelszerelésAsztallap
NEMA Plug konfigurációNEMA 5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Kimenetek száma4
Kimeneti feszültség120 VAC
Fázis1
Hőmérséklet EmelkedikNem értékelt
VA minősítés500VA
Szélesség6.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.3995
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)19.3
HS-kód8504314065
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMélységMagasságKimenetek számaVA minősítésSzélességÁr
TRIPP LITE IS-250 izolációs transzformátor 250va 2 kimenet | AC2HHU 2KGD2 IS-2507.75 "4.5 "2250VA4.75 "€417.80
TRIPP LITE IS-1000 izolációs transzformátor 1kva 4 kimenet | AC2HHW 2KGD4 IS-100010.5 "7.25 "41 kVA-es7.25 "€876.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE IS-500 szigetelő transzformátor 500va 4 kimenet
€639.42 /Mértékegység