Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE EURO-4 túlfeszültség-csillapító 9a 4 kimenet 6.6ft fehér | AC6FCF 33L732

TRIPP LITE EURO-4 túlfeszültség-csökkentő 9a 4 kimenet 6.6 láb fehér

Raktáron
Tétel: AC6FCF Modell: EURO-4Kereszthivatkozás: 33L732
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
€171.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekfehér
Vezetékhossz6.6 láb.
Mélység2.5 "
FokozatLakossági / irodai / számítógépes hálózatok
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz7"
Max. Amper9
Max. Túlfeszültség áram15kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusTöbb kulcslyuk
NEMA Plug konfigurációIEC-C14
NEMA foglalat konfigurálásaIEC-C13
Kimenetek száma4
Outlet Center távolság53 mm vízszintes és 38.10 mm függőleges
Névleges Joule640
Feszültség230
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.88
Hajó magassága (cm)6.86
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)14.73
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)
    • Telefon / fax túlfeszültség-védelem (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellOrvosi fokozatszínekVezetékhosszFelszerelési stílusNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaFeszültségSzélességÁr
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 4 kimenet 6 láb szürke | AE4CWQ 5JK03 ISOBAR 4 ULTRANemSzürke6 láb.Több kulcslyuk5-15P5-15R1203.5 "€189.01
TRIPP LITE SPS415HGULTRA túlfeszültség-csökkentő 15a 4 kimenet 15ft fehér | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRAIgenfehér15 láb.kulcslyuk5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "€392.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE EURO-4 túlfeszültség-csökkentő 9a 4 kimenet 6.6 láb fehér
€171.69 /Mértékegység