Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 4 kimenet 6 láb szürke | AE4CWQ 5JK03

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 4 kimenet 6 láb szürke

Raktáron
Tétel: AE4CWQ Modell: ISOBAR 4 ULTRAKereszthivatkozás: 5JK03
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
€189.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekSzürke
Vezetékhossz6 láb.
Mélység2.5 "
Lábjegyzetek13
FokozatLakossági / irodai / számítógépes hálózatok
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz6"
Max. Amper12
Max. Túlfeszültség áram135kA
Orvosi fokozatNem
Felszerelési stílusTöbb kulcslyuk
NEMA Plug konfiguráció5-15P
NEMA foglalat konfigurálása5-15R
Zajcsökkentési besorolás NRR40–80 dB
Kimenetek száma4
A transzformátor kimenetek száma2
Outlet Center távolság39.45 mm vízszintes és 39.30 mm függőleges
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule3330
Feszültség120
Szélesség3.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.18
Hajó magassága (cm)29.46
Hajó hossza (cm)18.29
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8537109070
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Koax túlfeszültség-védelem (nem)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellOrvosi fokozatszínekVezetékhosszFelszerelési stílusNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaFeszültségSzélességÁr
TRIPP LITE EURO-4 túlfeszültség-csillapító 9a 4 kimenet 6.6ft fehér | AC6FCF 33L732 EURO-4Nemfehér6.6 láb.Több kulcslyukIEC-C14IEC-C132303.5 "€171.69
TRIPP LITE SPS415HGULTRA túlfeszültség-csökkentő 15a 4 kimenet 15ft fehér | AF2DGB 6RHV9 SPS415HGULTRAIgenfehér15 láb.kulcslyuk5-15P-HG5-15R-HG1202.5 "€392.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 4 kimenet 6 láb szürke
€189.01 /Mértékegység