126-os sorozatú csigahajtás bilincsek, 301 rozsdamentes acél
Az Oetiker 126-os sorozatú bilincseket különböző méretű tömlők rögzítésére tervezték olyan szerelvényekre, mint a mellbimbók és a tüskék. A tömlő leszorításával ezek a csigahajtó bilincsek megakadályozzák a folyadék szivárgását a csatlakozáson keresztül. Az Oetiker csigahajtású bilincsek ideálisak alacsony és közepes nyomástartományú alkalmazásokhoz, és különféle műveletekre alkalmasak a gázok, folyadékok és vegyszerek áramlásának biztosítására. A csigahajtás bilincseinek kialakítása egyszerű, de hatékonyan rögzíti a szilárd szerelvényeket a hajlékony tömlőkhöz. Oetiker csigahajtó bilincsek bőséges befogási tartományt kínál, ami azt jelenti, hogy az azonos méretű bilincsek különböző átmérőkhöz alkalmasak. Kialakításuk biztosítja, hogy a bilincs egyenletesen fogja meg a tömlőt/szerelvényt a teljes kerületen, miután beszerelték, és megakadályozza a bilincs külső rezgések miatti kilazulását. Az Oetiker 126-os sorozatú csigahajtású bilincsek rozsdamentes acél/szénacél szerkezettel rendelkeznek, így ideális választás zord kültéri körülményekhez és koptató ipari környezetekhez. Ezek a bilincsek rozsdamentes acél hatlapfejű csavarral rendelkeznek a biztonságos beállításhoz és rögzítéshez. Az Oetiker 126-os sorozatú csigahajtás bilincsek különböző átmérőtartományokban kaphatók Raptor Supplies. A márka különféle változatokat is kínál csavaros bilincsek olyan alkalmazásokhoz, amelyek rugalmasságot és gyakori beállítást igényelnek.
Felhasználás
Az Oetiker csigahajtású bilincsek ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek során egy tömlőt kell meghúzni egy szerelvény körül. Lehet egy autómotorban vagy egy ipari gépegységben. Ezek a bilincsek számos alkalmazásra alkalmasak a hajózási, tengeri, erdészeti, mezőgazdasági, üzemeltetési és karbantartási és javítási iparágakban.
Működési mechanizmus
Az Oetiker 126-os sorozatú bilincsek (csigahajtású) szalagszerű kialakításúak, háznyereggel és házcsavarral. Ezeknek a csigaszerű bilincseknek a házcsavarja meglazult / meg van húzva a szalag méretének növelése / csökkentése érdekében. A csigahajtású bilincsek szalagján kis perforációk találhatók, amelyek rögzítik és rögzítik a bilincsreteszelő mechanizmust. A beszerelés után a reteszelőmechanizmus a bilincset hosszú ideig rögzítve és reteszelve tartja, még kedvezőtlen körülmények között és környezetben is.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan válasszunk Oetiker tömlőbilincset?
A méretigény ellenőrzéséhez szerelje fel a tömlőt csőre vagy idomra (amely kiterjeszti a tömlőt), majd ellenőrizze a tömlő külső átmérőjét. Végül válasszon egy tömlőbilincset, amely a tömlő átmérőjét a szorítási tartományában támogatja.
Az Oetiker bilincsek újra felhasználhatók?
Igen, az Oetiker tömlőbilincsek, mint a csigahajtás, Stepless csavar A & V bilincsek újrafelhasználhatók. Könnyen kinyithatók és felszerelhetők, amikor szükség van rá. Különösen a gyártó- és autóipari létesítmények karbantartásához és szervizeléséhez. Ezek a bilincsek radiálisan és axiálisan is felszerelhetők. A felhasználók is választhatnak Oetiker 2 fülszorító állandó bilincs felszerelést igénylő alkalmazásokhoz.
Hogyan lazítsuk meg / húzzuk meg az Oetiker csigahajtás bilincseit?
Az Oetiker csigahajtó bilincsek könnyen meglazíthatók/rögzíthetők egy egyszerű szerszámmal, például csavarhúzóval. A bilincs meglazításához a ház csavarját az óramutató járásával ellentétes irányba kell forgatni. Hasonlóképpen, a bilincs meghúzásához a ház csavarját az óramutató járásával megegyező irányba kell forgatni. Ez a mozgás szorosabbra húzza a bilincset a tömlő körül, hogy egyenletes összenyomást biztosítson.
Az Oetiker féreghajtó bilincsei idővel meglazulnak?
Nem, az Oetiker csigahajtás bilincsei nem hajlamosak az idő múlásával történő kilazulásra. Ez a funkció kulcsfontosságú, mivel a csigahajtó bilincsek megakadályozzák a folyadék szivárgását azokból a tömlőkből, amelyekkel ezeket a bilincseket használják. A ház csavarját azonban megfelelően és szorosan meg kell rögzíteni, hogy elkerülje a bilincs kilazulását és a folyadékszivárgást emberi hibából.
Az Oetiker csigahajtó bilincseket túl lehet húzni?
Javasoljuk, hogy a csigahajtás bilincseit egy határig meghúzzák. A bilincsek túlfeszítése károsítja a tömlőt. Ez a tömlő normálnál hamarabb megsérülhet/meghibásodhat. A legjobb, ha a bilincs csavarját lapos csavarhúzóval rögzíti.
Melyek az Oetiker bilincsek különböző típusai?
Az Oetiker a csigahajtású bilincsektől eltérő szorítótermékeket kínál. A márka különféle krimpelőgyűrűket, füles, alacsony profilú, V-profilú és hevederbilincsek különböző alkalmazásokhoz az autóiparban, az olaj- és gáziparban, valamint a hidraulikus ágazatokban.
Az Oetiker kínál-e szerszámokat csigahajtás bilincsek felszereléséhez?
Igen, az Oetiker kézi zárószerszámokat, például digitális nyomatékkulcsokat kínál a csigahajtás bilincseinek felszereléséhez. Ezek a kulcsok biztosítják, hogy a bilincs ház csavarja az előre beállított nyomatékkal meg legyen húzva, hogy elkerülje a bilincs kilazulását és a tömlő túlhúzásból eredő károsodását. A márka különféle termékeket is kínál összeszerelő / szétszerelő szerszámok Oetiker fülszorítók beszereléséhez és eltávolításához.
Alkalmasak az Oetiker 126 sorozatú bilincsek szűk helyekre?
Igen, ezek a bilincsek nehezen hozzáférhető helyekre is alkalmasak. Ehhez rugalmas csavarhúzó használata javasolt. A rugalmas szerszám biztosítja az egyszerű telepítést szűk helyeken.
Milyen anyagú tömlőbilincsek a legjobbak tengeri alkalmazásokhoz?
Mindig válassza a kiváló minőségű rozsdamentes acélt (legalább 316-os rozsdamentes acél szerkezettel kell rendelkeznie).