Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIPP LITE SPS415HGULTRA túlfeszültség-csökkentő 15a 4 kimenet 15ft fehér | AF2DGB 6RHV9

TRIPP LITE SPS415HGULTRA túlfeszültség-csökkentő 15a 4 kimenet 15 láb fehér

Raktáron
Tétel: AF2DGB Modell: SPS415HGULTRAKereszthivatkozás: 6RHV9
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
€392.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTúlfeszültség-védelmi kimeneti csík
színekfehér
Vezetékhossz15 láb.
Mélység1.5 "
Lábjegyzetek4,11
Fokozatorvosi
Ház anyagaFém
Hz50/60
Hossz13.75 "
Max. Amper15
Max. Túlfeszültség áram60kA
Orvosi fokozatIgen
Felszerelési stíluskulcslyuk
NEMA Plug konfiguráció5-15P-HG
NEMA foglalat konfigurálása5-15R-HG
Kimenetek száma4
TöltöttségjelzőIgen
Névleges Joule1410
Feszültség120
Szélesség2.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.56
Hajó magassága (cm)39.62
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8536308000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Megszakító (igen)
    • Kimeneti túlfeszültség-védelem (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellOrvosi fokozatszínekVezetékhosszFelszerelési stílusNEMA Plug konfigurációNEMA foglalat konfigurálásaFeszültségSzélességÁr
TRIPP LITE EURO-4 túlfeszültség-csillapító 9a 4 kimenet 6.6ft fehér | AC6FCF 33L732 EURO-4Nemfehér6.6 láb.Több kulcslyukIEC-C14IEC-C132303.5 "€171.69
TRIPP LITE ISOBAR 4 ULTRA túlfeszültség-csökkentő 12a 4 kimenet 6 láb szürke | AE4CWQ 5JK03 ISOBAR 4 ULTRANemSzürke6 láb.Több kulcslyuk5-15P5-15R1203.5 "€189.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIPP LITE SPS415HGULTRA túlfeszültség-csökkentő 15a 4 kimenet 15 láb fehér
€392.94 /Mértékegység