Lapos szállítás

Lapos szállítás a 14,99 € + ÁFA

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIM LOK INC 4100B3X3/16A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BRW 10D038

TRIM LOK INC 4100B3X3/16A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 25 láb

Raktáron
Tétel: AA2BRW Model: 4100B3X3/16A-25Kereszthivatkozás: 10D038

Szerezd meg Június 16, Péntek

Szállítás Options:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy nagyobb értékű tranzakciók esetén és aggr.egasúlya 10 pou alatt vannds.

€ 79.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetés Options Elérhető

Szállítás Options Elérhető

Termek-leiras:

TételSzélfogó tömítés
Izzó átmérője0.437 "
színekFekete
Illik az élhez. 1875 "
Láb hossz0.531 "
Hossz25 láb.
AnyagEPDM zárt cellás szivacs
Max. Hőmérséklet150 F
Min. Hőmérséklet Értékelés-20 ° F
Teljes magasság0.531 "
Teljes szélesség0.794 "
StílusOldalsó izzó vinil markolattal

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.91
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód4016935050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékModellLáb hosszHosszTeljes magasságTeljes szélességStílusÁr
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.19 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal€ 64.88
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.2 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.401 "Oldalsó izzó vinil markolattal€ 87.76
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25 láb.0.375 "0.432 "Oldalsó izzó vinil markolattal€ 67.98
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.23 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€ 66.99
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25 láb.0.375 "0.463 "Oldalsó izzó vinil markolattal€ 68.51
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.26 hüvelyk szélesség 25 láb | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25 láb.0.575 "0.2 "Felső izzó, vinil markolattal€ 76.13
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.19 hüvelyk szélesség 100 láb | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100 láb.0.375 "0.385 "Oldalsó izzó vinil markolattal€ 236.31

Kapcsolat

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 és 17:00 között.

TRIM LOK INC 4100B3X3/16A-25 Kárpittömítés alumínium kapocs 0.36 hüvelyk szélesség 25 láb
€ 79.33 /Mértékegység