A B Alumínium redőny sz .: 4C559 , Csapágyméret: 3 / 4 " , Csapágy típusa: Tömített párna blokk , Üvegszálas fali redőny sz.: 5C214 , Karima szélessége: 1" , Keret anyaga: Galvanizált acél , horganyzott fali redőny sz.: 1C745 , Magasság: 24 " , Szívógát száma: 1WBU2 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Mélység: 19-1 / 2 " , Beépítési helyzet: Vízszintes vagy függőleges , propeller átm.: 20 " , Légcsavar anyaga: Acél , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Venturi hézag átm.: 20-1 / 2 " , Időjárási szám: 3FKF2 , Szélesség: 24 "
Szíjhajtású kipufogó ventilátorok meghajtócsomagok nélkül, 20 hüvelykes penge
A Dayton elszívóventilátorok vízszintesen vagy függőlegesen szerelhetők fel, hogy a szagokat, a nedvességet és a füstöt a szellőzőnyíláson belülről kívülre távolítsák el kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Horganyzott acélszerkezettel rendelkeznek, tömített párnacsapágyakkal a forgó tengely tehertartása, korrózióállósága és tartóssága érdekében. Maximum 104°F környezeti hőmérsékletet képesek elviselni. Ezek a ventilátorok összeszerelt szíjhajtás-csomagok nélkül készülnek, amelyek nagyobb rugalmasságot biztosítanak a fordulatszám tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a ventilátor mozgó alkatrészeivel. Válasszon az 5 vagy 6 lapátos légcsavaros elszívó ventilátorok széles kínálatából.