Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TRIDON 300110338 tömlőbilincs minimális átmérő 3-3/8 Sae 80 Pk5 | AB4ELK 1XGV9

TRIDON 300110338 tömlőbilincs minimális átmérő 3-3/8 Sae 80 Pk5

Raktáron
Tétel: AB4ELK Típus: 300110338Kereszthivatkozás: 1XGV9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€57.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFéreg hajtómű tömlő bilincs
sáv Anyaga300 Stainless Steel
Sávszélesség3 / 4 "
Szorító típusT-Bolt
Max. Bilincs átmérője3-11 / 16 "
Metrikus Dia. Max.93.66mm
Metrikus Dia. Min.85.72mm
Min. Bilincs átmérője3.375 "
SAE szám80
Vastagság0.025 "
Nyomaték75 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.4275
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7326908588
Származási országMX

Termék részletek:

    • Híd anyaga (300 rozsdamentes acél)
    • Almárka: Ideális

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Bilincs átmérőjeMetrikus Dia. Max.Metrikus Dia. Min.Min. Bilincs átmérőjeSAE számÁr
TRIDON 300110138 tömlőbilincs minimális átmérője 1-3 / 8 Sae Pk5 | AB4EKT 1XGU2 3001101381-9 / 16 "39.67mm34.92mm1.375 "138€65.81
TRIDON 300110150 tömlőbilincs minimális átmérője 1-1 / 2 Sae Pk5 | AB4EKU 1XGU3 3001101501.625 "41.27mm38.1mm1.5 "150€57.79
TRIDON 300110163 tömlőbilincs minimális átmérője 1-5 / 8 Sae Pk5 | AB4EKV 1XGU4 3001101631.875 "47.63mm41.27mm1.625 "163€60.21
TRIDON 300110175 tömlőbilincs minimális átmérője 1-3 / 4 Sae 28 Pk5 | AB4EKW 1XGU5 3001101752"50.8mm44.45mm1.75 "28€55.06
TRIDON 300110188 tömlőbilincs minimális átmérője 1-7 / 8 Sae 32 Pk5 | AB4EKX 1XGU6 3001101882.187 "55.54mm47.63mm1.875 "32€55.06
TRIDON 300110200 tömlőbilincs minimális átmérője 2 Sae 36 Pk5 | AB4EKY 1XGU7 3001102002-5 / 16 "58.73mm50.8mm2"36€57.34
TRIDON 300110213 tömlőbilincs minimális átmérője 2-1 / 8 Sae 40 Pk5 | AB4EKZ 1XGU8 3001102132.437 "61.91mm82.55mm2.125 "40€55.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRIDON 300110338 tömlőbilincs minimális átmérő 3-3/8 Sae 80 Pk5
€57.81 /Mértékegység