Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR egypólusú csatlakozó, csavaros vég, csatlakozó, 300 - 400 A, piros | AC3XAH 2XB53

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR egypólusú csatlakozó, csavaros vég, anya, 300 - 400 A, piros

Raktáron
Tétel: AC3XAH Modell: HBLFRRKereszthivatkozás: 2XB53

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€77.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
erősítők400AC / DC
AC erősítők400
Kábeltartomány4 - 4 / 0
Kábelméret tartomány (hüvelyk)0.46 a 1.02
színekPiros
Vezető anyagSárgaréz
Jelenlegi minősítés400 A
Az expozíció feltételeiBeltéri száraz
Férfi nő
Anyagelasztomer
FelszerelésBizottság
Felszerelési stílusMenetes furat
NEMA értékelés3R, 4X, 12K
Pólusok száma1
Vezetékek száma1
Fázis1
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásDupla csavar
típusEgypólusú eszköz
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC
Teljesítmény240000
Vezetékméret# 4 - # 4/0 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.34
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536694050
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTerminál csatlakozásÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBK egypólusú csatlakozó, csavaros végű, anya, 300 - 400 A, fekete | AC3XAE 2XB50 HBLFRBKFeketeDupla csavar€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRBL egypólusú csatlakozó, csavaros végű, csatlakozóaljzat, 300 - 400 A, kék | AC3XAF 2XB51 HBLFRBLKékDupla csavar€103.31
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRGN egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, aljzat, 300 - 400 A, zöld | AC3XAG 2XB52 HBLFRGNZöldDupla csavar€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBK egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, menetvég, csatlakozó, 300 - 400 A, fekete | AC3XAJ 2XB54 HBLFRSBKFeketeStud€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSBL egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, menetvég, csatlakozó, 300 - 400 A, kék | AC3XAK 2XB55 HBLFRSBLKékStud€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSGN egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, menetvég, csatlakozó, 300 - 400 A, zöld | AC3XAL 2XB56 HBLFRSGNZöldStud€106.09
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRSR egypólusú csatlakozó, egyvezetékes, menetvég, aljzat, 300 - 400 A, piros | AC3XAM 2XB57 HBLFRSRPirosStud€106.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLFRR egypólusú csatlakozó, csavaros vég, anya, 300 - 400 A, piros
€77.46 /Mértékegység