SPEEDAIRE Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, globális stílusú, nagy átfolyású


Szűrő
Csere típusa: Szia Flow Interchange , Anyaga: 304 Stainless Steel , Max. Nyomás: 400 psi , Tömítések: HNBR
StílusModellBarb méretTestméretTömlő csatlakozásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
30E578
-1 / 4 "(F) NPT1 / 4 "-40 foktól 200 fokig F€16.41
A
30E581
-1 / 2 "(F) NPT3 / 8 "-40 foktól 200 fokig F€38.06
B
30E582
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 foktól 250 fokig F€13.74
B
30E585
-1 / 2 "(M) NPT3 / 8 "-40 foktól 250 fokig F€33.74
B
30E586
-1 / 2 "(M) NPT1 / 2 "-40 foktól 250 fokig F€40.06
C
30E590
-1 / 4 "(M) NPT1 / 4 "-40 foktól 250 fokig F€23.94
A
30E580
-1 / 4 "(F) NPT1 / 2 "-40 foktól 200 fokig F€13.54
B
30E583
-1 / 4 "(M) NPT3 / 8 "-40 foktól 250 fokig F€16.79
B
30E584
-1 / 4 "(M) NPT1 / 2 "-40 foktól 250 fokig F€6.73
D
30E589
1 / 2 "1 / 4 "Tömlő Barb--40 foktól 250 fokig F€15.66
D
30E587
1 / 4 "1 / 4 "Tömlő Barb--40 foktól 200 fokig F€18.69
D
30E588
3 / 8 "1 / 4 "Tömlő Barb--40 foktól 250 fokig F€18.71

Gyorscsatlakozós tömlőcsatlakozók, globális stílusú, nagy átfolyású

A Speedaire globális stílusú, nagy átfolyású csatlakozódugók a csatlakozókészletek anyavégét alkotják, amelyeket a szerszámok és levegőtömlők sűrítettlevegő-ellátáshoz való csatlakoztatására gyártanak. Ezek a 304-es rozsdamentes acél csatlakozók javítják az áramlást, kiváló hatékonyságot, csökkentett levegőköltséget és nyomásesést biztosítanak. Ezeket mellbimbóknak is nevezik, és alkalmasak az építőiparban, a gyárautomatizálásban és a bútorgyártásban végzett pneumatikus vonalakon történő használatra. Válasszon a tömlőcsatlakozók széles skálájából, amelyek 1/4, 3/8 és 1/2 hüvelykes csőméretben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?