DORIAN Szerszámtartó megfordítható levágás


Szűrő
Típus: Megfordítható levágás
StílusModellG dimensionKapacitásA méretB méreteC. méreteD dimenzióE méretF méretÁr (ÁFA nélkül)
A
D25AXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.875 "3/4", 19 mm2.75 "1.25 "1.75 "0.88 "€370.26
B
D30BXA-7-71C
1.076 "3 / 4 "0.905 "3/4", 19 mm3.25 "1.25 "1.75 "1.115 "€389.55
C
QITP25N-7-71C
1.076 "1"0.875 "0.087 Sz x 0.75 H x 3.38 "L2.75 "1.25 "1.75 "1.956 "€393.79
C
QITP30N-7-71C
1.076 "1"0.937 "0.087 Sz x 0.75 H x 3.38 "L3.25 "1.25 "1.75 "2.191 "€431.91
D
D35CXA-7-71C
1.266 "1"1.35 "1", 26 mm3.75 "1.5 "2.25 "1.199 "€420.50
E
D40CA-7-71C
1.266 "1"1.33 "1", 26 mm4.5 "1.5 "2.5 "1.53 "€504.47
C
QITP35N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.187 "0.087 Sz x 0.75 H x 3.38 - 0.252 Sz x 1.02 H x 4.33 L3.75 "1.5 "2.25 "2.466 "€486.28
C
QITP40N-7-71C
1.266 "3 / 4 "1.312 "0.087 Sz x 0.75 H x 3.38 - 0.252 Sz x 1.02 H x 4.33 L4.5 "1.5 "2.5 "2.796 "€568.15
F
D50DA-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€607.68
C
QITP50N-7-71C
1.716 "-1.594 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L6"2"3"3.613 "€574.60
F
D60EA-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€679.86
C
QITP60N-7-71C
1.966 "-1.719 "0.122 WX 1.02 HX 4.33 "L - 0.378 WX 1.25 HX 5.90" L7"2.25 "3.25 "4.173 "€830.08

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?