Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SMC SZELEPEK ZSE10-M5-A-PG Vákuumnyomás kapcsoló M5 | AC4TDN 30J551

SMC VALVES ZSE10-M5-A-PG vákuumnyomás kapcsoló M5

Raktáron
Tétel: AC4TDN Modell: ZSE10-M5-A-PGKereszthivatkozás: 30J551
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
€268.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVákuum nyomáskapcsoló
Magasság25mm
Ólomhossz2m
Hossz56mm
Port méretM5
nyomás tartomány10 -105.0 KPa
Kapcsolótípus2 NPN kimenet
Temp. Hatótávolság5-60 C fok
Feszültség24 VDC
Szélesség9.8mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)11.18
HS-kód8536509065
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÓlomhosszHosszPort méretnyomás tartományKapcsolótípusSzélességÁr
SMC SZELEPEK ZSE10-M5-B-PG Vákuumnyomás kapcsoló M5 | AC4TDP 30J552 ZSE10-M5-B-PG25mm2m56mmM510 -105.0 KPa2 PNP kimenet9.8mm€268.79
SMC SZELEPEK ZSE10-N01-A-PG Vákuumnyomás kapcsoló 1/8 In | AC4TDQ 30J553 ZSE10-N01-A-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 hüvely10 -105.0 KPa2 NPN kimenet9.8mm€277.38
SMC SZELEPEK ZSE10-N01-B-PG Vákuumnyomás kapcsoló 1/8 In | AC4TDR 30J554 ZSE10-N01-B-PG25mm2m68.5mm1/8 "NPT M5 hüvely10 -105.0 KPa2 PNP kimenet9.8mm€277.38
SMC SZELEPEK ZSE40A-N01-RA Vákuumnyomás kapcsoló 1/8 In | AC4TDT 30J555 ZSE40A-N01-RA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 hüvely10 -101.3 KPa2 NPN kimenet 1 analóg kimenet42.2mm€254.11
SMC SZELEPEK ZSE40A-N01-TA vákuum nyomáskapcsoló 1/8 In | AC4TDU 30J556 ZSE40A-N01-TA40mm3m30 "1/8 "NPT M5 hüvely10 -101.3 KPa2 PNP kimenet 1 analóg kimenet42.2mm€247.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SMC VALVES ZSE10-M5-A-PG vákuumnyomás kapcsoló M5
€268.79 /Mértékegység