TRI-ARC WLWP132424SL Gördülő munkaállvány Acél 3 lépés | AF9ADN 29RJ61

TRI-ARC WLWP132424SL gördülő munkaállvány acél 3 lépcsős

Raktáron
Tétel: AF9ADN Típus: WLWP132424SLKereszthivatkozás: 29RJ61

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,122.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElőre ereszkedő gördülő munkaállvány
Alapmélység38 "
Alap hossza38 "
Alapszélesség24 "
Alsó szélesség35 "
Mászószög50 fok
színekSzürke
befejezPorbevonatú
Korlát magassága36 "
Terhelhetőség800 font
AnyagAcél
Az őrsínek száma3
Lábak száma4
Moduláris fedélzetek száma1
Lépések száma3
Teljes magasság66 "
Platform mélysége24 "
A platform magassága30 "
Peronhossz24 "
Platform stílusEgyszeri hozzáférés
Platform szélesség24 "
Mélység10 "
Lépés szélessége24 "
Tárolt magasság66 "
FutófelületFogazott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.93
Hajó magassága (cm)167.64
Hajó hossza (cm)99.06
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód7326908560

Termékváltozatok

TermékekModellA platform magasságaAlapmélységAlap hosszaPeronhosszPlatform szélességLépés szélességeAlapszélességAlsó szélességÁr
TRI-ARC WLWP122424SL gördülő munkaállvány acél 2 lépésben AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,115.05
TRI-ARC WLWP142424SL gördülő munkaállvány acél 4 lépésben AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,047.65
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP152424SL gördülő munkaállvány acél 5 lépés | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "€1,197.97
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP122436SL gördülő munkaállvány acél 2 lépés | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,196.40
TRI-ARC WLWP132436SL gördülő munkaállvány acél 3 lépés | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,288.03
TRI-ARC WLWP142436SL gördülő munkaállvány acél 4 lépés | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "€1,133.08
ajánlatkérés
TRI-ARC WLWP122448SL gördülő munkaállvány acél 2 lépcsős | AF9ADV 29RJ68 WLWP122448SL20 "55 "55 "48 "24 "24 "24 "35 "€1,207.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TRI-ARC WLWP132424SL gördülő munkaállvány acél 3 lépcsős
€1,122.77 /Mértékegység