TRI-ARC

Szűrő

Anyagmozgatás

Anyagmozgatás Szűrő

Létrák és állványokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Cross-over létra

    Alumínium/acél létrák, amelyek lehetővé teszik a dolgozók számára, hogy biztonságosan áthaladjanak az akadályokon vagy veszélyes területeken, ahelyett, hogy megkerülniük vagy átmenniük kellene. 2 hüvelykes távolságot biztosít a platform magassága alatt, és 50, 75 és 90 fokos mászási szögben kapható

  • Crossover létra tartozékok

    Ide tartozik a hídfesztávolság, a konfigurálható keresztező hidak, a lábak készletei, a keresztező kanyarodó platformok, a védőkorlátok és a fogazott platformok; alkalmas crossover létrákhoz

  • Dock létra

    OSHA-kompatibilis létrák 1-1/16 hüvelyk széles acélcső szerkezettel, 12 hüvelykes távolsággal az egyes fokok között és 42 hüvelykes védőkorláttal (a Walk-Thru modelleken) a balesetek elkerülése érdekében. Alumínium és szürke porszórt bevonattal kapható

  • Létratartozékok

    További kiegészítők, például konfigurálható keresztező létra lábszettek, kapaszkodók, lábtartók és platformok, amelyek a létrán dolgozók biztonságának további javítását szolgálják

  • Létrák biztonsági ketrecei
  • Gördülő létra tartozékok

    Tartalmazza a minden irányban irányíthatóságot, a konzolos támaszték átalakítását, a mélytetőt és a készletfelvevő polckészleteket; ideális gördülő létrákhoz. 100 és 150 font terhelési besorolással kapható

  • Gördülő létrák

    Összeszerelt / össze nem szerelt létrák biztonsági szögben (50 vagy 56 fokos) dőlésszöggel, hogy kényelmes előre ereszkedést tesznek lehetővé. Perforált / markolatrugós futófelülettel rendelkezik a tapadás javítása érdekében, valamint görgős / lábpedálos / billenő és guruló üzemmód a jobb hordozhatóság érdekében

  • Állvány
  • Lépcsőegységek

    Úgy tervezték, hogy könnyebb hozzáférést biztosítson a munkaállványokhoz és az állványokhoz, fokozott talppal. Kapaszkodókkal rendelkezik a balesetek megelőzésére, és előrefelé történő felszereléssel rendelkezik

  • Munkaállványok

    Leesés elleni védelem biztosítására és a hátfáradtság csökkentésére szolgál a szokásos karbantartási és ellenőrzési munkák során, magas magasságban. Lépcsőzárak (kapaszkodó modellek) a véletlen mozgás megakadályozására, valamint 4 hüvelykes görgők (egyes modellek) a könnyű szállítás érdekében

A TRI-ARC-ről

A Tri-Arc, az American Ladder Institute tagja, több mint 70 éve kínál fémből készült termékeket. A cég kiterjedt termékcsaládja dokkoló-, crossover- és gördülőlétrákból áll; Lépcsőegységek; lépcsős székek; munkaállványok és a kapcsolódó tartozékok. A Tri-Arc gördülőlétrák az OSHA és ANSI szabványoknak megfelelően készültek, hogy biztonságos platformot biztosítsanak a könyvtárak, raktárak és raktárhelyiségek megemelt területeihez vagy szűk folyosóihoz. Ezek a létrák perforált/fogazott futófelület-kialakítással rendelkeznek, hogy megakadályozzák a véletlen leeséseket vagy sérüléseket, és rugós terhelésű rögzítőgörgők az egyenletes terheléselosztás érdekében. Alumínium, poliuretán és acél változatban kínálják 600 font maximális teherbírással. A Tri-Arc lépcsőegységeket és lépcsősorokat is kínál, amelyek csökkentik a hát fáradását és sérülését azáltal, hogy optimális magasságot biztosítanak a dolgozóknak az építkezéseken vagy az épületek javításán. művek. Egyes modellek kapaszkodókkal vannak felszerelve a nagyobb biztonság érdekében, és csúszásgátló lábakkal, amelyek jobb vízszintes stabilitást biztosítanak, és megakadályozzák a széklet szükségtelen mozgását.

Exkluzív márka termékek