KERN AND SOHN 316-es sorozatú egyszeri tesztsúlyok


Szűrő
OIML osztály: E2
StílusModellHenger méreteNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
316-01
6 x 6 mm-€67.13
B
316-02
6 x 10 mm-€67.13
C
316-03
8 x 13.2 mm-€70.40
D
316-04
10 x 17.3 mm-€72.04
E
316-05
13 x 20 mm-€76.95
F
316-06
18 x 26.2 mm-€86.77
G
316-07
22 x 35 mm-€96.60
H
316-08
28 x 43 mm-€112.97
I
316-09
38 x 58.5 mm-€168.63
J
316-11
48 x 73 mm1Kg€247.22
K
316-12
60 x 94 mm2Kg€425.68
L
316-13
80 x 132.5 mm5Kg€704.00
M
316-14
100 x 158 mm10Kg€1,146.05

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?