KERN AND SOHN RFE sorozatú árszámító mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: III , Kijelző típusa: LCD , Ház mérete: 320 x 450 x 130 mm , Ház magassága: 130 mm , Ház hossza: 450 mm , Bemeneti feszültség: 220–240 V AC , Max. Környezeti páratartalom: 80% , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Téglalap alakú mérlegfelület mérete: 230 x 300 mm , Letelepedési idő: 2 sec. , Egységek: g, kg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület mélysége: 300 mm , Mérési felület szélessége: 230 mm
StílusModellKalibrációs értékLinearitásMinimális súlyÁr (ÁFA nélkül)
A
RFE 6K3M
0.001, 0.002 kg+/-0.003, 0.006Kg0.02Kg€478.80
A
RFE 15K3M
0.002, 0.005 kg+/-0.006, 0.015Kg0.04Kg€478.80
A
RFE 30K3M
0.005, 0.01 kg+/-0.015, 0.03Kg0.1Kg€478.80

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?