Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 Tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NLV 35DX85

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 osztálytermi zár szatén króm őrszem kar

Raktáron
Tétel: AH4NLV Modell: FCE-4020-RFID-IC-S-626Kereszthivatkozás: 35DX85
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
€1,190.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus tantermi zár
Hozzáférés típusaRFID
kulcsközép-2.75 "
Az akkumulátor élettartamának1-2 év.
Ajtó vastagsága1.75 "
Esemény naplójaNem
befejezSzatén króm
Tűzminőség3 óra
FunkcióProgramozható funkcióvezérlés
Fokozat1
KézMező megfordítható
Fogantyú típusaKapcsos kar Sentinel
Belső mélység2.75 "
Belső magasság8 41 / 64 "
Belső szélesség3 21 / 64 "
IP besorolásNem értékelt
A retesz elülső mérete1-1/8" x 2-1/4"
Retesz hossza1 / 2 "
AnyagRozsdamentes acél
Max. Felhasználói kódok250
Felszerelési stílusHengeres
Üzemi hőm. Hatótávolság-31 foktól 151 fokig F
Külső mélység2-3 / 4 "
Külső magasság8 21 / 32 "
Külső szélesség3 27 / 64 "
Áramforrás(4) AA elemek
Időzített belépési támogatás8 sec.
IdőjárásállóIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.6288
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)12.7
Származási országTW

Termék részletek:

    • Főbb felülírási lehetőségek: Cserélhető mag
    • Kezelő anyaga: Nem alkalmazható
    • Max. Közelségi tartomány: 3/4 "
    • Elektromos / mechanikus: Elektromos

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTűzminőségFogantyú típusaÁr
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-S-626 Tantermi zár szatén króm Sentinel kar | AH4NLG 35DX73 FCE-4020-RFID-S-626Szatén króm3 óraKapcsos kar Sentinel€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-Q-626 tantermi zár szatén króm küldőkar | AH4NLH 35DX74 FCE-4020-RFID-Q-626Szatén króm3 óraKapcsolt karos küldetés€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-G-626 tantermi zár szatén króm gála | AH4NLJ 35DX75 FCE-4020-RFID-G-626Szatén króm3 óraKapcsolt karú gála€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-S-613 Tantermi zár Bronz őrszem | AH4NLK 35DX76 FCE-4020-RFID-S-613Olajra dörzsölt bronz3 óraKapcsos kar Sentinel€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-Q-613 Tantermi zár bronz küldőkar | AH4NLL 35DX77 FCE-4020-RFID-Q-613Olajra dörzsölt bronz3 óraKapcsolt karos küldetés€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-G-613 Tantermi zár bronz gálakar | AH4NLM 35DX78 FCE-4020-RFID-G-613Olajra dörzsölt bronz3 XNUMX óra.Kapcsolt karú gála€1,190.91
TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-Q-626 Tantermi zár Szatén króm küldetés kar | AH4NLW 35DX86 FCE-4020-RFID-IC-Q-626Szatén króm3 óraKapcsolt karos küldetés€1,190.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TOWNSTEEL FCE-4020-RFID-IC-S-626 osztálytermi zár szatén króm őrszem kar
€1,190.91 /Mértékegység