DAYTON Szíjhajtás -ellátó ventilátorok, 5 lapátos propeller


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Meghajtó típusa: Nadrág öv , Karima szélessége: 2" , Keret anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 104 fok F , Motorház: Teljesen zárt ventilátor hűtött , Beépítési helyzet: Függőleges vagy vízszintes , Fali gallér Raktári szám: 1WBW7
StílusModellCFM @ 0.375-In. SPCsapágyméretCsapágy típusCFM @ 0.500-In. SPFan RPMTeljes terhelésű erősítőkMagasságSzívóőr sz.Ár (ÁFA nélkül)
A
7AC60
-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-34315.2 / 8.2-7.660 "1WBU8€5,950.39
A
7AC67
-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-42930.0/15.060 "1WBU8€6,344.86
A
7AC62
-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-3434.5-4.1/2.060 "1WBU8€5,732.50
A
7AC66
-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-3716.0-5.4/2.760 "1WBU8€5,584.96
A
7AC69
-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-4298.9-8.0/4.060 "1WBU8€5,966.59
A
7AC64
-1.25 "Újrafelhasználható párna blokk-37118.8 / 10.2-9.460 "1WBU8€5,381.90
B
7AC73
-1.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk-48514.8-13.4/6.766 "1WBU9€9,345.12
A
7AC71
35,0681.25 "Újrafelhasználható párna blokk-50714.8-13.4/6.760 "1WBU8€6,236.52
B
7AC75
41,7261.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk-55519.8-17.9/9.066 "1WBU9€9,765.68
B
7AC77
50,7371.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk43,05561127.2-24.6/12.366 "1WBU9€10,774.98
B
7AC79
61,1101.75 "Újrafelhasználható öntött párna blokk57,57969938.8-35.1/17.566 "1WBU9€11,640.78

Szíjhajtás -ellátó ventilátorok, 5 lapátos propeller

A Dayton közepes teljesítményű ventilátorai megfelelő szellőzést biztosítanak az ipari és kereskedelmi létesítményekben. Ezek a horganyzott acél/alumínium propellerek nagy mennyiségű levegőt mozgatnak alacsony statikus nyomás mellett; ezzel csökkentve a zajszintet. Teljesen zárt ventilátorhűtéses (TEFC) házakkal rendelkeznek, amelyeknek a tengelyére egy külső ventilátor van felszerelve, amely hűti a motorvázat. Szíjhajtású kialakításuk rugalmasságot tesz lehetővé a sebességben a ventilátor teljesítményének növelése érdekében. A teljes szerelvény tartalmazza a motort, a szíjat, a perselyeket és a tárcsákat (külön csomagolva), és könnyen felszerelhető vízszintes vagy függőleges helyzetben. Válasszon a kipufogóventilátorok széles kínálatából, amelyek 54 és 60 hüvelykes lapátátmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?