APOLLO VALVES 70LF-200-HC sorozatú bronz golyós szelepek


Szűrő
Labda anyaga: Ólommentes krómozott sárgaréz , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Ólommentes bronz , Testforma: Sorban , Fogantyú anyaga: Rozsdamentes acél vinil markolattal , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 600 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: RPTFE , A szár anyaga: C27450LF sárgaréz , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -50 foktól 400 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellKapcsolat típusaCsőméretKikötőMéretCsőmérettípusÁr (ÁFA nélkül)
A
70LF20304HC
Forraszt--1 / 2 "-2-1 / 4 "szárhosszabbítás, tömlőmenet és kupak opció€109.75
A
70LF20411HC
Forraszt--3 / 4 "-Therma-Seal szigetelő fogantyú, tömlő menet és kupak opció€169.13
A
70LF20404HC
Forraszt--3 / 4 "-2-1 / 4 "szárhosszabbítás, tömlőmenet és kupak opció€146.18
A
70LF-203-HC
Forrasztó x tömlő sapka1 / 2 "Tele-1 / 2 "-€78.79
A
70LF-204-HC
Forrasztó x tömlő sapka3 / 4 "Standard -3 / 4 "-€108.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?