Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER N01200.050.0900 Hex Head Cap Screw 1/2-13X9 Steel Grade 5 Zinc Plated, 5PK | AH8NQA 38WP30

GRAINGER N01200.050.0900 Hatlapfejű csavar 1/2-13X9 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK

Raktáron
Tétel: AH8NQA Modell: N01200.050.0900Kereszthivatkozás: 38WP30

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€53.92 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű csavar
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret1 / 2 "-13
befejezHorganyzott
FokozatGrade 5
Fejmagasság5 / 16 "
fej típusaHex
Fej szélessége3 / 4 "
Hossz9"
Min. Menethossz1-1 / 2 "
Számított terhelés74,000-85,000 psi
Rockwell KeménységC19-C30
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság105,000-120,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusRészben menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1606
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)24.64
Hajószélesség (cm)3.81
Származási országCA

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER N01200.050.0900 Hatlapfejű csavar 1/2-13X9 acél, 5. osztályú horganyzott, 5PK
€53.92 /csomag