TORNADO 95953 pneumatikus porszívó 47 cfm ruha | AH7ATB 36NL98

TORNADO 95953 Pneumatikus porszívó 47 cfm szövet

Raktáron
Tétel: AH7ATB Típus: 95953Kereszthivatkozás: 36NL98

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,174.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus porszívó
Légáramlat47 cfm
Légbevezető0.5 "
Levegő követelmények68 cfm
Száraz kapacitás14 gal.
Szűrő típusaStandard
Vízszintes elérés15 ft.
Minimális légkompresszor15 HP
Nettó súly86 font
Hangszint78
Statikus vízemelő242 "
Tartály anyagaRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 37.8
Hajó magassága (cm)115.57
Hajó hossza (cm)82.3
Hajószélesség (cm)57.15
Származási országUS

Termék részletek:

    • Vákuumtömlő Dia. : 1-1 / 2 "
    • Vákuumtömlő hossza: 15 láb.
    • Függőleges emelés: 20 láb.

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatLégbevezetőVízszintes elérésNettó súlyHangszintTartály anyagaÁr
TORNADO 95961 pneumatikus porszívó 16 cfm ruha | AH7ATC 36NL99 95961160 cfm0.75 "50 ft.146 font85Acél€4,607.26

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 95953 Pneumatikus porszívó 47 cfm szövet
€3,174.27 /Mértékegység