TORNADO 95961 pneumatikus porszívó 16 cfm ruha | AH7ATC 36NL99

TORNADO 95961 Pneumatikus porszívó 16 cfm szövet

Raktáron
Tétel: AH7ATC Típus: 95961Kereszthivatkozás: 36NL99

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,312.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPneumatikus porszívó
Légáramlat160 cfm
Légbevezető0.75 "
Levegő követelmények68 cfm
Száraz kapacitás55 gal.
Szűrő típusaStandard
Vízszintes elérés50 ft.
Minimális légkompresszor25 HP
Nettó súly146 font
Hangszint85
Statikus vízemelő242 "
Tartály anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 69.4008
Hajó magassága (cm)132.84
Hajó hossza (cm)65.53
Hajószélesség (cm)65.28
Származási országUS

Termék részletek:

    • Függőleges emelés: 25 láb.

Termékváltozatok

TermékekModellLégáramlatLégbevezetőVízszintes elérésNettó súlyHangszintTartály anyagaÁr
TORNADO 95953 pneumatikus porszívó 47 cfm ruha | AH7ATB 36NL98 9595347 cfm0.5 "15 ft.86 font78Rozsdamentes acél€2,971.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORNADO 95961 Pneumatikus porszívó 16 cfm szövet
€4,312.42 /Mértékegység