VESTIL CART sorozatú mechanikus ollós kocsik


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Kapacitás: 660 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható zárral , Görgő szélessége: 1" , Első görgő anyaga: Poly a Poly-n , Hossz: 47 " , Görgők száma: 4 , Művelet típusa: Láb működtetve , Platform hossza: 37 " , Platform szélessége: 23 1 / 2 " , Áramforrás: Kézikönyv , Hátsó görgő anyaga: Poly a Poly-n , Mérleget tartalmaz: Nem , Szélesség: 23.62 "
StílusModellszínekKeret anyagAnyagMax. MagasságMax. Utazási távolságPlatform anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
KOSÁR-660-M
KékAcélAcél39.5 "21.5 "Acél€1,068.91
B
CART-660-M-PSS
EzüstRozsdamentes acélRozsdamentes acél39.25 "22 "Rozsdamentes acél€2,541.51

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?