WATTS 5000SS sorozatú csökkentett nyomású zóna szerelvények


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Csökkentett nyomású érzékelő egység , Test anyaga: Rozsdamentes acél , Testminta: Egyenes , Bypass mérete: 3 / 4 " , Lemez anyaga: Gumi , Bemeneti csatlakozás: Karimás ízület , Max. Hőmérséklet: 110 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 175 PSI , Min. Hőmérséklet: 33 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Karimás ízület , Ülés anyaga: Gumi , Típus: készlet
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
5000SS-LG-GPM 2 1/2
2 1 / 2 "€6,189.67
ajánlatkérés
B
5000SS-OSY-GPM 2 1/2
2 1 / 2 "€7,622.06
ajánlatkérés
A
5000SS-LG-GPM 3
3"€6,778.75
ajánlatkérés
C
5000SS-OSY-GPM 3
3"€8,425.98
ajánlatkérés
C
5000SS-OSY-GPM 4
4"€9,933.58
ajánlatkérés
A
5000SS-LG-GPM 4
4"€8,085.79
ajánlatkérés
C
5000SS-OSY-GPM 6
6"€14,583.46
ajánlatkérés
A
5000SS-LG-GPM 6
6"€11,715.10
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?