Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK EWZ120 elektronikus időzítő csillagászati ​​/ prog Spdt 120-277v 7 nap | AD8EUB 4JNF6

TORK EWZ120 elektronikus időzítő csillagászati/prog Spdt 120-277v 7 nap

Raktáron
Tétel: AD8EUB Modell: EWZ120Kereszthivatkozás: 4JNF6
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
€504.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30
Biztonsági mentési idő100 XNUMX óra.
színekCserez
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység3-1 / 16 "
HázMűanyag beltéri / kültéri
Magasság8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz8 5 / 16 "
Max. Be / Ki ciklusok20
Max. Idő beállítás24 óra / 7 nap
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3R
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.-40 - 149 F
Üzemmód7 Napok
típusCsillagászati ​​/ programozható
Feszültség120-277
Szélesség5 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Csillagászati ​​opció, kondenzátor az állandó ütemezés megtartásához, pillanatnyi opció, reteszelő hasp

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességHázMagasságÁr
TORK DGLC200A-NC elektronikus időzítő Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 F-tól +131 F-ig204.5 "7 NapokProgramozható5"Noryl beltéri / kültéri10 "€1,513.41
TORK DZS200BP Elektronikus időzítő Csillagászati ​​/ prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 - 158 F304-1 / 2 "365 NapokCsillagászati ​​/ programozható5"Noryl beltéri / kültéri9.125 "€1,529.90
TORK DZS400BP Elektronikus időzítő Csillagászati ​​/ prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1 DZS400BP-40 - 158 F204-1 / 2 "365 NapokCsillagászati ​​/ programozható5"Noryl beltéri / kültéri9.125 "€2,789.10
TORK DWZ100B elektronikus időzítő csillagászati ​​/ prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 - 158 F204-1 / 2 "7 NapokCsillagászati ​​/ programozható5"Noryl beltéri / kültéri9.125 "€922.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK EWZ120 elektronikus időzítő csillagászati/prog Spdt 120-277v 7 nap
€504.74 /Mértékegység