Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK DZS400BP Elektronikus időzítő Csillagászati ​​/ prog 4 Chan 365day Spdt | AD8EUF 4JNH1

TORK DZS400BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 4 Chan 365day Spdt

Raktáron
Tétel: AD8EUF Típus: DZS400BPKereszthivatkozás: 4JNH1
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
€2,789.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők20
Biztonsági mentési idő7 Napok
színekCserez
KapcsolatfelvételSPDT
Mélység4-1 / 2 "
HázNoryl beltéri / kültéri
Magasság9.125 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz9.125 "
Max. Be / Ki ciklusok99 Csillagászati, 299. eltolás
Max. Idő beállítás365 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3R
Csatornák száma4
Pólusok száma1
Pulzus események száma99
Működési hőmérséklet.-40 - 158 F
Üzemmód365 Napok
Impulzus időtartam1–99 mp.
típusCsillagászati ​​/ programozható
Feszültség120-277
Szélesség5"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.04
Hajó magassága (cm)26.16
Hajó hossza (cm)15.75
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód9107008000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Memóriamodul az ütemezés egyszerű másolásához és átviteléhez a DZS sorozatú egységek között, kondenzátor az állandó ütemezés megtartásához, reteszelő Hasp, egyszeri ünnepi és szezonális ütemezés

Termékváltozatok

TermékekModellMűködési hőmérséklet.erősítőkMélységÜzemmódtípusSzélességHázMagasságÁr
TORK DGLC200A-NC elektronikus időzítő Spdt 120 / 277v | AC4WZH 31A071 DGLC200A-NC-31 F-tól +131 F-ig204.5 "7 NapokProgramozható5"Noryl beltéri / kültéri10 "€1,513.41
TORK EWZ120 elektronikus időzítő csillagászati ​​/ prog Spdt 120-277v 7 nap | AD8EUB 4JNF6 EWZ120-40 - 149 F303-1 / 16 "7 NapokCsillagászati ​​/ programozható5 1 / 16 "Műanyag beltéri / kültéri8 5 / 16 "€504.74
TORK DZS200BP Elektronikus időzítő Csillagászati ​​/ prog 2 Chan 365day Spdt | AD8EUE 4JNG9 DZS200BP-40 - 158 F304-1 / 2 "365 NapokCsillagászati ​​/ programozható5"Noryl beltéri / kültéri9.125 "€1,529.90
TORK DWZ100B elektronikus időzítő csillagászati ​​/ prog 1 Chan 7day Spdt | AD8EUG 4JNH3 DWZ100B-40 - 158 F204-1 / 2 "7 NapokCsillagászati ​​/ programozható5"Noryl beltéri / kültéri9.125 "€922.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK DZS400BP Elektronikus időzítő csillagászati/prog 4 Chan 365day Spdt
€2,789.10 /Mértékegység