Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK E101PB elektronikus időzítő programozható Spst 120v 24 óra | AD8ETZ 4JNF1

TORK E101PB elektronikus időzítő programozható Spst 120v 24 óra

Raktáron
Tétel: AD8ETZ Modell: E101PBKereszthivatkozás: 4JNF1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€298.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30
Biztonsági mentési idő100 XNUMX óra.
színekCserez
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3-1 / 16 "
HázMűanyag beltéri
Magasság8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz8 5 / 16 "
Max. Be / Ki ciklusok10
Max. Idő beállítás24 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Pulzus események száma20
Működési hőmérséklet.-40 - 149 F
Üzemmód24 XNUMX óra.
típusProgramozható
Feszültség120
Szélesség5 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.72
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kondenzátor az állandó ütemterv megtartásához, a reteszelés

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHázMax. Idő beállításNEMA értékelésÜzemmódFeszültségÁr
TORK E101B elektronikus időzítő programozható Spst 120-277v 24 óra | AD8ETU 4JNE4 E101B40Műanyag beltéri / kültéri24 XNUMX óra.3R24 XNUMX óra.120-277€397.30
TORK EW101B elektronikus időzítő programozható Spst 120-277v 7 nap | AD8ETX 4JNE7 EW101B40Műanyag beltéri / kültéri7 Napok3R7 Napok120-277€495.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK E101PB elektronikus időzítő programozható Spst 120v 24 óra
€298.99 /Mértékegység