Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK EW101B elektronikus időzítő programozható Spst 120-277v 7 nap | AD8ETX 4JNE7

TORK EW101B elektronikus időzítő programozható Spst 120-277v 7 nap

Raktáron
Tétel: AD8ETX Típus: EW101BKereszthivatkozás: 4JNE7
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
€495.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők40
Biztonsági mentési idő100 XNUMX óra.
színekCserez
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3-1 / 16 "
HázMűanyag beltéri / kültéri
Magasság8 5 / 16 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz8 5 / 16 "
Max. Be / Ki ciklusok10
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés3R
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Működési hőmérséklet.-40 - 149 F
Üzemmód7 Napok
típusProgramozható
Feszültség120-277
Szélesség5 1 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.73
Hajó magassága (cm)24.89
Hajó hossza (cm)16
Hajószélesség (cm)9.4
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Kondenzátor az állandó ütemterv megtartásához, a reteszelés

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHázMax. Idő beállításNEMA értékelésÜzemmódFeszültségÁr
TORK E101B elektronikus időzítő programozható Spst 120-277v 24 óra | AD8ETU 4JNE4 E101B40Műanyag beltéri / kültéri24 XNUMX óra.3R24 XNUMX óra.120-277€397.30
TORK E101PB elektronikus időzítő programozható Spst 120v 24 óra | AD8ETZ 4JNF1 E101PB30Műanyag beltéri24 XNUMX óra.124 XNUMX óra.120€298.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK EW101B elektronikus időzítő programozható Spst 120-277v 7 nap
€495.95 /Mértékegység