Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC

Raktáron
Tétel: AG2BYA Modell: 5237-ULKereszthivatkozás: 31EK23

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€53.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekKék
KapcsolatfelvételSPST
Mélység2"
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki2.25
Lábgyertyák be1.5
Ház anyagaPolikarbonát
Hossz3.187 "
Max. Előtéterősítők15
Max. Izzó erősítők8.3
Max. Teljesítmény1000
FelszerelésFordítózár
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség105-130 VAC
Szélesség3.187 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)6.83
Hajó hossza (cm)8.26
Hajószélesség (cm)8.26
HS-kód8536507000

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Harmadik fél listája a LED-es világításhoz

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségszínekKapcsolatfelvételSzélességMélységHáz anyagaHosszMax. TeljesítményÁr
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105-130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105-130 VACBézs / szürkeDPST5.25 "4.625 "Zománc / polipropilén / akril8 15 / 16 "3600€688.96
TORK 5404A Photocontrol Forgatózár 208-tól 240-ig | AD8EVR 4JNU6 5404A208 a 240Bézs / kékDPST5.25 "4.625 "Zománc / polipropilén / akril8 15 / 16 "3600€479.37

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC
€53.32 /Mértékegység