GUARDAIR Fém ömlesztett homokfelszedő eszköz


Szűrő
Anyag: Acél
StílusModellHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
Network TwentyOne
2"€174.88
B
Network TwentyOne
22 "€198.38

Fém ömlesztett homokfelszedő eszköz

A Guardair fémfelszedő szerszámokat úgy tervezték, hogy kibővítsék a vákuumberendezés kapacitását, miközben homokot és más száraz anyagokat vesznek fel ömlesztve, amelyek nehezebbek, mint a por. Ezek az eszközök másodlagos huzatcsővel rendelkeznek a folyamatos vákuumáramlás érdekében, még akkor is, ha a szerszám zsákutcában van. Gyorsan és hatékonyan extrahálják a nagy mennyiségű homokot vagy műanyag pelletet anélkül, hogy eltömítenék vagy elveszítenék a szívóerőt. Minden egység tartós nikkel-króm felületű, amely ellenáll a rozsdának és a kopásnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?