Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TORK 5404A Photocontrol Forgatózár 208-tól 240-ig | AD8EVR 4JNU6

TORK 5404A Photocontrol Forgatózár 208-tól 240-ig

Raktáron
Tétel: AD8EVR Típus: 5404AKereszthivatkozás: 4JNU6

Szerezd meg április 30, Kedd
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
€479.37 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekBézs / kék
KapcsolatfelvételDPST
Mélység4.625 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki5: 1 arány
Lábgyertyák be1.5
Ház anyagaZománc / polipropilén / akril
Hossz8 15 / 16 "
Max. Előtéterősítők40
Max. Izzó erősítők14.4 a 12.5
Max. Teljesítmény3600
FelszerelésFordítózár
NEMA értékelés3R
BeállításAlkonyatkor bekapcsolva, hajnalban kikapcsolva
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség208 a 240
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.52
Hajó magassága (cm)11.43
Hajó hossza (cm)27.18
Hajószélesség (cm)17.02
HS-kód8536509065
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: 360 fokban állítható

Termékváltozatok

TermékekModellFeszültségszínekKapcsolatfelvételSzélességMélységHáz anyagaHosszMax. TeljesítményÁr
TORK 5403A Photocontrol Turn-Lock 105-130VAC | AD8EVQ 4JNU5 5403A105-130 VACBézs / szürkeDPST5.25 "4.625 "Zománc / polipropilén / akril8 15 / 16 "3600€688.96
TORK 5237-UL Photocontrol Turn-Lock 105 - 130VAC | AG2BYA 31EK23 5237-UL105-130 VACKékSPST3.187 "2"Polikarbonát3.187 "1000€53.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TORK 5404A Photocontrol Forgatózár 208-tól 240-ig
€479.37 /Mértékegység