TJERNLUND HS3 ventilátor okozta huzat | AD8FZE 4KA75

TJERNLUND HS3 ventilátor okozta huzat

Raktáron
Tétel: AD8FZE Modell: HS3Kereszthivatkozás: 4KA75

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,861.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukált huzatfúvó
erősítők2.60
Mélység12 "
Magasság12.5 "
Bemeneti és kimeneti átmérő8 In.
AnyagAlumínium acél ház és fúvókerék
MegjegyzésekKatalógus oldal megtekintése a kiválasztási kritériumokhoz
típusMagas hőmérsékletű
Feszültség115
Watts286
Szélesség13 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 11.16
Hajó magassága (cm)38.61
Hajó hossza (cm)42.42
Hajószélesség (cm)31.24
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szellőzőcső átmérője. (In.) (8 vagy 10)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságHPAnyagWattsSzélességÁr
TJERNLUND HS4 indukált huzatfúvó magas hőmérséklet 8 In | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Alumínium acél ventilátor70015.25 "€2,347.02
TJERNLUND HS5 indukált huzatfúvó magas hőmérséklet 10 In | AA6TBA 14U179 HS512.516-1 / 4 "18 "1Alumínium acél ventilátor150016.5 "€3,437.77
TJERNLUND HSJ ventilátor okozta huzat | AD8FZB 4KA72 HSJ1.267"7.875 "-Alumínium acél ház és fúvókerék9510.25 "€674.28
TJERNLUND HS1 ventilátor okozta huzat | AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Alumínium acél ház és fúvókerék9511 "€693.39
TJERNLUND HS2 ventilátor által kiváltott huzat | AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Alumínium acél ház és fúvókerék22411.5 "€983.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND HS3 ventilátor okozta huzat
€1,861.22 /Mértékegység