TJERNLUND HSJ ventilátor okozta huzat | AD8FZB 4KA72

TJERNLUND HSJ ventilátor okozta huzat

Raktáron
Tétel: AD8FZB Modell: HSJKereszthivatkozás: 4KA72

Szerezd meg április 5, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€674.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukált huzatfúvó
erősítők1.26
Mélység7"
Magasság7.875 "
Bemeneti és kimeneti átmérő4 In.
AnyagAlumínium acél ház és fúvókerék
MegjegyzésekKatalógus oldal megtekintése a kiválasztási kritériumokhoz
típusMagas hőmérsékletű
Feszültség115
Watts95
Szélesség10.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.99
Hajó magassága (cm)30.73
Hajó hossza (cm)42.93
Hajószélesség (cm)29.72
HS-kód7616995090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságHPAnyagWattsSzélességÁr
TJERNLUND HS4 indukált huzatfúvó magas hőmérséklet 8 In | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Alumínium acél ventilátor70015.25 "€2,347.02
TJERNLUND HS5 indukált huzatfúvó magas hőmérséklet 10 In | AA6TBA 14U179 HS512.516-1 / 4 "18 "1Alumínium acél ventilátor150016.5 "€3,437.77
TJERNLUND HS1 ventilátor okozta huzat | AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Alumínium acél ház és fúvókerék9511 "€693.39
TJERNLUND HS2 ventilátor által kiváltott huzat | AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Alumínium acél ház és fúvókerék22411.5 "€983.40
TJERNLUND HS3 ventilátor okozta huzat | AD8FZE 4KA75 HS32.6012 "12.5 "-Alumínium acél ház és fúvókerék28613 "€1,861.22

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND HSJ ventilátor okozta huzat
€674.28 /Mértékegység