TJERNLUND HS5 indukált huzatfúvó magas hőmérséklet 10 In | AA6TBA 14U179

TJERNLUND HS5 indukált huzatfúvó, magas hőmérséklet 10 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA6TBA Modell: HS5Kereszthivatkozás: 14U179

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,437.77 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIndukált huzatfúvó
erősítők12.5
Mélység16-1 / 4 "
Magasság18 "
HP1
Bemeneti és kimeneti átmérő10 In.
AnyagAlumínium acél ventilátor
típusMagas hőmérsékletű
Feszültség115
Watts1500
Szélesség16.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 29.48
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód8414519060
Származási országUS

Termék részletek:

    • Szellőzőcső átmérője. (In.) (10)

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkMélységMagasságHPAnyagWattsSzélességÁr
TJERNLUND HS4 indukált huzatfúvó magas hőmérséklet 8 In | AA6TAZ 14U178 HS45.813 "14.75 "1/3Alumínium acél ventilátor70015.25 "€2,347.02
TJERNLUND HSJ ventilátor okozta huzat | AD8FZB 4KA72 HSJ1.267"7.875 "-Alumínium acél ház és fúvókerék9510.25 "€674.28
TJERNLUND HS1 ventilátor okozta huzat | AD8FZC 4KA73 HS11.267"7.875 "-Alumínium acél ház és fúvókerék9511 "€693.39
TJERNLUND HS2 ventilátor által kiváltott huzat | AD8FZD 4KA74 HS21.518-1 / 2 "9.25 "-Alumínium acél ház és fúvókerék22411.5 "€983.40
TJERNLUND HS3 ventilátor okozta huzat | AD8FZE 4KA75 HS32.6012 "12.5 "-Alumínium acél ház és fúvókerék28613 "€1,861.22

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TJERNLUND HS5 indukált huzatfúvó, magas hőmérséklet 10 hüvelyk
€3,437.77 /Mértékegység