Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00302 Lapos réz 110 1/4 x 1/2 3 láb | AA9XJV 1HLG4

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 lapos réz 110 1/4 x 1/2" 3 láb

Raktáron
Tétel: AA9XJV Modell: CUREC00302Kereszthivatkozás: 1HLG4
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
€58.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa110
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagRéz
kedélyKemény
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB66
Tipikus szakítószilárdság48,000 PSI
Tipikus hozamerősség44,000 PSI
Szélesség1 / 2 "
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.66
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)1.27
HS-kód7409901060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00054 Lapos réz 110 1/4 x 3/4" 3 láb | AA9XJW 1HLG5 CUREC000543 láb.+/- 1.000 "1 / 4 "3 / 4 "€95.19
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00229 Lapos réz 110 1/4 x 1" 3 láb hosszú | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293 láb.+/- 1.000 "1 / 4 "1"€99.34
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01226 Lapos réz 110 3/16 x 3" 3 láb hosszú | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263 láb.+/- 1.000 "3 / 16 "3"€223.11
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00239 Lapos réz 110 3/16 x 4" 3 láb hosszú | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393 láb.+/- 1.000 "3 / 16 "4"€419.63
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00149 Lapos réz 110 3/16 x 3/4" 6 láb | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€109.08
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00030 Lapos réz 110 3/16 x 1" 6 láb L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€124.54
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01210 Lapos réz 110 1/8 x 4" 3 láb hosszú | AB8WQD 2AAB3 CUREC012103 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "4"€324.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00302 lapos réz 110 1/4 x 1/2" 3 láb
€58.85 /Mértékegység