VESTIL SWA sorozatú Powered Stretch Wrap gépek


Szűrő
Kapacitás: 4000 lbs. , Mag átm.: 3" , Fedélzet színe: Sárga , fedélzeti fordulatszám tartomány: 3-12 ford./perc , Lábkapcsoló vezeték hossza: 96 " , Keret színe: Kék , Magába foglalja: NEMA 5-15 csatlakozóval rendelkezik , Anyaga: Acél , Max. Alap átm.: 3" , Max. Külső átm.: 11 " , Max. FORDULAT: 12 RPM , Max. Szélesség: 20 " , Min. Alap átm.: 3" , Min. Szélesség: 10 " , Motor HP: 1/2 LE , fázis: 1 , Tápkábel hossza: 8 ft. , Feszültség: 115V
StílusModellSzélességMagasságTételHosszMax. MagasságMax. Betöltés Dia.Forgóasztal átmérőjeA lemezjátszó magasságaÁr (ÁFA nélkül)
A
SWA-48
48 "94.5 "Alacsony profilú nyújtógép89.81 "83.75 "62 "48 "2.38 "€7,873.98
ajánlatkérés
B
SWA-48-PMO
48 "98.75 "Alacsony profilú nyújtógép83.75 "80.31 "62 "48 "2.38 "€14,911.54
C
SWA-50
50 "92.38 "Alacsony profilú nyújtófóliák, félautomata87.13 "82 "64 "50 "2.06 "€7,721.50
ajánlatkérés
D
SWA-70
70 "92.38 "Alacsony profilú nyújtófóliák, félautomata107.13 "81.88 "84 "70 "2.18 "€12,413.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?