Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00054 Lapos réz 110 1/4 x 3/4 3 láb | AA9XJW 1HLG5

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 lapos réz 110 1/4 x 3/4" 3 láb

Raktáron
Tétel: AA9XJW Modell: CUREC00054Kereszthivatkozás: 1HLG5
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
€85.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos készlet
Ötvözet típusa110
befejezMalom
Keménységi skálaRb
Hossz3 láb.
Hosszúság tolerancia+/- 1.000 "
AnyagRéz
kedélyKemény
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.005 "
típusÁltalános rendeltetésű
Tipikus keménységB66
Tipikus szakítószilárdság48,000 PSI
Tipikus hozamerősség44,000 PSI
Szélesség3 / 4 "
Szélesség tűrés+/- 0.012 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9765
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7409901060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHosszHosszúság toleranciaVastagságSzélességÁr
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00302 Lapos réz 110 1/4 x 1/2" 3 láb | AA9XJV 1HLG4 CUREC003023 láb.+/- 1.000 "1 / 4 "1 / 2 "€45.06
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00229 Lapos réz 110 1/4 x 1" 3 láb hosszú | AA9XJX 1HLG6 CUREC002293 láb.+/- 1.000 "1 / 4 "1"€74.33
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01226 Lapos réz 110 3/16 x 3" 3 láb hosszú | AA9ZXK 1KA65 CUREC012263 láb.+/- 1.000 "3 / 16 "3"€170.82
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00239 Lapos réz 110 3/16 x 4" 3 láb hosszú | AA9ZXL 1KA67 CUREC002393 láb.+/- 1.000 "3 / 16 "4"€339.63
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00149 Lapos réz 110 3/16 x 3/4" 6 láb | AA9ZXN 1KA71 CUREC001496"+/- 3.000 "3 / 16 "3 / 4 "€88.38
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC00030 Lapos réz 110 3/16 x 1" 6 láb L | AA9ZXP 1KA75 CUREC000306"+/- 3.000 "3 / 16 "1"€103.71
ajánlatkérés
THYSSENKRUPP ANYAGOK CUREC01210 Lapos réz 110 1/8 x 4" 3 láb hosszú | AB8WQD 2AAB3 CUREC012103 láb.+/- 1.000 "1 / 8 "4"€258.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

THYSSENKRUPP MATERIALS CUREC00054 lapos réz 110 1/4 x 3/4" 3 láb
€85.90 /Mértékegység