WESCO Műanyag dönthető szekerek


Szűrő
Keret anyaga: polietilén , Henger anyaga: poliuretán
StílusModellKerék anyagaszínekTerhelhetőségGörgőkerekek számaTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
272575
10Fekete450 font436.5 "60.75 "26.5 "4"€986.38
B
272576
10Fekete850 font436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,239.40
C
272580
10Fekete850 font337.5 "61.5 "27 "4"€1,870.27
D
272577
10Kék850 font436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,272.87
E
272578
10Piros850 font436.5 "61.5 "26.5 "3"€1,259.77
F
272579
10Fekete1400 font437.5 "61.5 "26.5 "4"€1,592.31
G
272583
12Piros1250 font443 "72.5 "29.25 "4"€1,615.18
ajánlatkérés
H
272585
12Fekete1250 font443.25 "73.75 "29.25 "4"€2,384.61
ajánlatkérés
I
272581
12Fekete850 font443 "72.5 "29.25 "4"€1,285.45
ajánlatkérés
J
272582
12Fekete1250 font443 "72.5 "29.25 "4"€1,629.73
ajánlatkérés
K
272584
12Fekete2100 font443.25 "72.5 "29.25 "4"€2,038.25
ajánlatkérés

Műanyag dönthető szekerek

A Wesco műanyag billenő kocsikat nehéz rakományok és hulladékok szállítására, mozgatására és lerakására tervezték. FDA-kompatibilis öntött polietilénből készültek, és egyes modellek megerősített peremmel rendelkeznek, akár 2100 font súlyú teher szállítására. Ezek a könnyű billenő kocsik 2 kis hátsó kerékkel és 2 nagy poliuretán első kerékkel, valamint fogantyúval rendelkeznek. jobb mobilitás a munkaterületen. A sima belső felület egyszerű tisztítást tesz lehetővé. Válasszon a műanyag billenőkocsik széles kínálatából, amelyek fekete, kék és piros színben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?